Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411992
Rubix:04155030
Fabrikant:40411992

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 64X90X13/10 B2U5SL
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 64 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 564,41 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 682,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen