Referenties
SKF:160X190X15 HMS5 V
Rubix:04084038
Fabrikant:519717
EAN:7316572392492

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 160X190X15 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 212,6 g |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,15 excl. BTW
/ stuk
€ 94,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
