OLIEKEERRING 35X72X12 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67017452
Rubix:04111684
Fabrikant:67017452
OLIEKEERRING 35X72X12 C

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 35X72X12 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 9,99 excl. BTW
/ stuk
€ 12,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen