Referenties
SKF:120X160X12 HMS5 RG
Rubix:04084880
Fabrikant:522094
EAN:7316572553510

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 120X160X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141,4 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,35 excl. BTW
/ stuk
€ 18,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
