Referenties
SKF:75X90X10 HMSA10 RG
Rubix:04085069
Fabrikant:505692
EAN:7316572552568

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X90X10 HMSA10 RG
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35,2 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
