Referenties
SKF:11061
Rubix:04080413
Fabrikant:522704
EAN:0085311009355


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,58 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 38,07 mm |
| Breedte | 4,78 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 11061
Asafdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,5 g |
| Binnendiameter | 28,58 mm |
| Buitendiameter | 38,07 mm |
| Breedte | 4,78 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,01 excl. BTW
/ stuk
€ 10,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen