Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411131
Rubix:04151276
Fabrikant:BA 15 X 40 X 10 X 0 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 15X40X10 BA
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,94 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 74,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
