Referenties
SKF:120X140X12 HMSA10 RG
Rubix:04085467
Fabrikant:522129
EAN:7316572553428

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 120X140X12 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,98 excl. BTW
/ stuk
€ 14,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen