SIMRIT OLIEKEERRING 25X62X10 BAU3

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411195
Rubix:04152422
Fabrikant:40411195
SIMRIT OLIEKEERRING 25X62X10 BAU3

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 25X62X10 BAU3


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
84,17 excl. BTW
/ 5 stuks
101,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen