Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40411215
Rubix:04152604
Fabrikant:40411215

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 28X47X5 BA
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,51 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 99,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen