Referenties
SKF:9878
Rubix:04080212
Fabrikant:504239
EAN:0085311008198


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 38,07 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 9878
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 38,07 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,79 excl. BTW
/ stuk
€ 4,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen