Referenties
SKF:33X50X6 HMS5 V
Rubix:04081492
Fabrikant:513633
EAN:7316572544051

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 33X50X6 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,3 g |
| Binnendiameter | 33 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
