Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412122
Rubix:04150618
Fabrikant:B1 U6 120 X 145 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 120X145X15/12 B1U6
40412122 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,80 excl. BTW
/ stuk
€ 130,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen