SIMRIT OLIEKEERRING 85X120X12 BA

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40411464
Rubix:04155788
Fabrikant:BA 85 X 120 X 12 X 0 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 85X120X12 BA

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 85X120X12 BA


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
31,07 excl. BTW
/ stuk
37,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen