SIMRIT OLIEKEERRING 15X30X7/6 BAUM2X7/FPM

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412635
Rubix:04151230
Fabrikant:40412635
SIMRIT OLIEKEERRING 15X30X7/6 BAUM2X7/FPM

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 15X30X7/6 BAUM2X7/FPM


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte7 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
121,26 excl. BTW
/ 5 stuks
146,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen