Referenties
SKF:62X85X10 HMSA10 V
Rubix:04084493
Fabrikant:507022
EAN:7316572546369

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 62X85X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,4 g |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,88 excl. BTW
/ stuk
€ 22,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
