SIMRIT OLIEKEERRING 50X70X10/8 BAFUD3X7

Asafdichting BA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412328
Rubix:04154292
Fabrikant:40412328
SIMRIT OLIEKEERRING 50X70X10/8 BAFUD3X7

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter70 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 50X70X10/8 BAFUD3X7


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter70 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Aangepaste tariefcode84842000
93,89 excl. BTW
/ 5 stuks
113,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen