Referenties
SKF:19754
Rubix:04080537
Fabrikant:517922
EAN:0085311022118


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 19754
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,6 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 63,55 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste metalen-armatuur pakking zonder veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,09 excl. BTW
/ stuk
€ 12,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen