Referenties
SKF:80X125X10 CRW1 V
Rubix:04083580
Fabrikant:505346
EAN:0085311030946

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 80X125X10 CRW1 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97,5 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,39 excl. BTW
/ stuk
€ 48,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
