Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BAF UD2 SL X7 30,00 50,00 10,00 7,00 72 NBR 902
Rubix:04152776
Fabrikant:40412437



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 30X50X10/7 BAFUD2SLX7
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,06 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 88,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen