Referenties
SKF:39851
Rubix:04085851
Fabrikant:512196
EAN:0085311034272


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,85 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 39851
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70,3 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 123,85 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,98 excl. BTW
/ stuk
€ 41,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen