Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413133
Rubix:04156046
Fabrikant:40413133

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 95X145X13/10 BAU5SLX2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,24 excl. BTW
/ stuk
€ 112,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen