Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412876
Rubix:04155270
Fabrikant:40412876

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 70X110X13/9,5 BAFUD4SLX7
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,24 excl. BTW
/ stuk
€ 39,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen