Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:522420
Rubix:04155966
Fabrikant:522420

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 90X140X13 BAUSLX2
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,11 excl. BTW
/ stuk
€ 81,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen