Referenties
Dichtomatik:67174210
Rubix:04116648
Fabrikant:67174210

Productdetails : GAMMA RB 50 FPM70 (VITON)
De gamma-ring is een axiaal werkende pakking die primair bedoeld is voor afdichting tegen uitwendige verontreinigingen zoals vuil, vloeistofspatten, vet, spaanders enz. Onder bepaalde omstandigheden kan hij ook worden gebruikt als vloeistofafdichting. Typische toepassingsgebieden zijn elektromotoren, tandwielkasten, kogel- en rollagerhuizen, naven, cardanassen enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 5,5 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | niet van toepassing |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,39 excl. BTW
/ stuk
€ 41,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
