Referenties
Dichtomatik:67056782
Rubix:04012893
Fabrikant:67056782

Productdetails : OLIEKEERRING 32X48X8 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 48 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,06 excl. BTW
/ stuk
€ 21,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
