Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413185
Rubix:04154682
Fabrikant:40413185

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 55X90X8 BAUM4SLX7/FPM
Asafdichting van Freudenberg, met (SL) of zonder extra stoflip.
Asafdichting, materiaal 75 FKM 585
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 401,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen