SIMRIT OLIEKEERRING 75X95X12/9,5 B2FUD4

Asafdichting B2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:40412265
Rubix:04155536
Fabrikant:40412265
SIMRIT OLIEKEERRING 75X95X12/9,5 B2FUD4

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 75X95X12/9,5 B2FUD4


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Aangepaste tariefcode84842000
205,67 excl. BTW
/ 5 stuks
248,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen