Referenties
SKF:10X20X7 HMSA10 RG
Rubix:04083962
Fabrikant:523435
EAN:7316572548103

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 10X20X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,6 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
