OLIEKEERRING 135X165X12 FPM80 (VITON) FP803403 BRUIN

20353

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67063540
Rubix:A0403010
Fabrikant:67063540
OLIEKEERRING 135X165X12 FPM80 (VITON) FP803403 BRUIN

Technische samenvatting

Binnendiameter135 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 135X165X12 FPM80 (VITON) FP803403 BRUIN


Materiaal: FPM.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht153 g
Binnendiameter135 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte12 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
76,07 excl. BTW
/ stuk
92,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen