Referenties
SKF:44913
Rubix:04080650
Fabrikant:510866
EAN:0085311035835


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,38 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 44913
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97,5 g |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 133,38 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,07 excl. BTW
/ stuk
€ 54,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen