Referenties
SKF:115X150X12 HMSA10 V
Rubix:04085346
Fabrikant:522502
EAN:7316573386742

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 115X150X12 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 129,3 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,32 excl. BTW
/ stuk
€ 66,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
