Referenties
SKF:10049
Rubix:04080396
Fabrikant:523249
EAN:0085311008464


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 46,43 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 10049
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117,9 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 46,43 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,18 excl. BTW
/ stuk
€ 9,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen