OLIEKEERRING 50X68X10 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67017775
Rubix:04112256
Fabrikant:67017775
OLIEKEERRING 50X68X10 C

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 50X68X10 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 9,65 excl. BTW
/ stuk
€ 11,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen