OLIEKEERRING 130X160X13 A

Oliekeerring

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67022356
Rubix:04012482
Fabrikant:67022356
OLIEKEERRING 130X160X13 A

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 130X160X13 A


NBR is het meest gebruikte materiaal voor O-ringen wegens de goede mechanische eigenschappen ervan en bestendigheid tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie. Het NBR-standaard materiaal van Dichtomatik voor O-ringen heeft een gemiddeld ACN-gehalte waardoor een breed toepassingsgebied afgedekt wordt. Dit materiaal bezit goede mechanisch technologische waarden, bv. een hoge slijtvastheid , laat weinig gas door en is goed bestand tegen smeeroliën- en vetten op basis van minerale olie, hydrauliek oliën H, H-L, H-LP, moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFA, HFB, HFC, alifatische koolwaterstoffen, silicone oliën en vetten, water tot ca. 80°C. NBR is over het algemeen niet bestand tegen aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, motorbrandstoffen met een hoog aromatengehalte, polaire oplossingsmiddelen, remvloeistoffen op glycolbasis en de moeilijk ontvlambare vloeistoffen HFD. NBR is minder bestand tegen ozon, weersgesteldheid en veroudering. In verreweg de meeste toepassingen heeft dat echter geen nadelige uitwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht136 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
13,59 excl. BTW
/ stuk
16,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden