Referenties
SKF:24X40X7 HMSA10 V
Rubix:04083178
Fabrikant:516141
EAN:7316572543214

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 24X40X7 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10,8 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
