Referenties
SKF:77540
Rubix:A0697978
Fabrikant:505569
EAN:0085311039833


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 196,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 15,88 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING 77540
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 446,7 g |
| Binnendiameter | 196,85 mm |
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 15,88 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,10 excl. BTW
/ stuk
€ 130,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen