Referenties
SKF:25X40X8 HMSA10 RG
Rubix:04084139
Fabrikant:515816
EAN:7316572248980

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 25X40X8 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
