Referenties
Dichtomatik:67038742
Rubix:04110328
Fabrikant:67038742

Productdetails : OLIEKEERRING 120X150X15 CS
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 196 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | dubbele metalen ankerafdichting met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,40 excl. BTW
/ stuk
€ 34,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
