Referenties
SKF:30X52X7 HMSA10 RG
Rubix:04084207
Fabrikant:514409
EAN:7316572032862

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X52X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
