Referenties
Dichtomatik:67021073
Rubix:04012867
Fabrikant:67021073

Productdetails : OLIEKEERRING 28X52X7 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,23 excl. BTW
/ stuk
€ 22,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
