Referenties
SKF:35X50X8 HMSA10 V
Rubix:04083311
Fabrikant:513208
EAN:7316572544150

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 35X50X8 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
