Referenties
SKF:40X52X7 HMSA10 V
Rubix:04083364
Fabrikant:512125
EAN:7316572033715

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X52X7 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,6 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,73 excl. BTW
/ stuk
€ 12,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
