Referenties
SKF:40X55X8 HMSA10 V
Rubix:04083367
Fabrikant:512100
EAN:7316572033791

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X55X8 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,3 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,73 excl. BTW
/ stuk
€ 12,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
