Referenties
SKF:42X72X10 HMSA10 RG
Rubix:04084982
Fabrikant:511206
EAN:7316572551875

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 42X72X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,6 g |
| Binnendiameter | 42 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
