Referenties
SKF:13698
Rubix:04080466
Fabrikant:521160
EAN:0085311012911


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,93 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 13698
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,8 g |
| Binnendiameter | 34,93 mm |
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,29 excl. BTW
/ stuk
€ 16,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen