Referenties
SKF:45X60X7 HMSA10 RG
Rubix:04084373
Fabrikant:510823
EAN:7316572275306

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 45X60X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,1 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
