Referenties
SKF:45X68X7 HMSA10 RG
Rubix:04084385
Fabrikant:510758
EAN:7316572551561

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 45X68X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,7 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
