Referenties
SKF:9815
Rubix:04086016
Fabrikant:504268
EAN:0085311007948


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 3,18 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 9815
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,2 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 31,75 mm |
| Breedte | 3,18 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste metalen-armatuur pakking zonder veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,53 excl. BTW
/ stuk
€ 4,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen