Referenties
SKF:55X80X8 HMSA10 RG
Rubix:04084458
Fabrikant:508719
EAN:7316572034903

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 55X80X8 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34,9 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
